MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23A
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
02178341
品番
TC54VC2102ECB713
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23A●ピン数: 3●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●最大リセット閾値電圧: 2.14V●動作供給電圧 Max: 10 V●動作供給電圧 Min: 0.7 VV●TC54電圧スーパーバイザ
RoHS指令(10物質対応)
対応