MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
Murata 3極コンデンサ 300mA 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●最大定格電流: 300mA●最大定格電圧: 100 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: NFM41C●長さ: 4.5mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●寸法: 4.5×1.6×1mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●NFM41Cシリーズ. 直流電圧用のSMD EMIフィルタ 低電流信号ライン用
注文コード
02178359
品番
NFM41CC471R2A3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大定格電流: 300mA●最大定格電圧: 100 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: NFM41C●長さ: 4.5mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●寸法: 4.5×1.6×1mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●NFM41Cシリーズ. 直流電圧用のSMD EMIフィルタ 低電流信号ライン用
RoHS指令(10物質対応)
対応