Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 受動部品
Murata Power Solutionsの 受動部品その他関連用品
Murata Power Solutions パルストランス スルーホール ,巻数比 0.042361111111 78601/9C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02178517
品番
78601/9C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●巻数比: 0.042361111111●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 0.86μH●寸法: 9.52 x 9 x 6.35mm●長さ: 9.52mm●絶縁電圧: 1kV●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能
RoHS指令(10物質対応)
対応