Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 8-Pin, MCP1726-1202E/SN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02178639 品番MCP1726-1202E/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 1.2 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●パッケージタイプ: SOICmA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする