※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径d(Φmm)1 注文コード02178715 品番CE-Q-V 1 ×90°×4
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は刃径d・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。

シャンク径D(Φmm)4 刃径d(Φmm)1 全長L(mm)35 溝長l(mm)1.0 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードVCY1.0Z

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04476902
2018-09-03
用途:
フライスで使っています
吉田鉄工所 様 (製造業)

リングにM5のタップ立てるのに 芯がずれといるとクレームがあり
買いました。 普通に芯出しできました。
使い勝手はいいですね 穴のセンターだけの仕事も多いので!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする