Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 受動部品
Murata Power Solutionsの インダクタ(コイル)
Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 4.5A, 45222C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02178806
品番
45222C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 4.5A●長さ: 7.3mm●奥行き: 3.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●シリーズ: 4500
RoHS指令(10物質対応)
対応