NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス/オス, スルーホール実装, 178-015-413R571
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02178849
品番
178-015-413R571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス/オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: デュアルポートD-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 38.99mm●幅: 25.4mm●深さ: 31.75mm●寸法: 38.99×25.4×31.75mm●動作温度 Max: +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応