Optek 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1150個) 注文コード02178971 品番OP505A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●ピン数: 2●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 3.18 (Dia.) x 5.84mm●高さ: 5.84mm●パッケージタイプ: T-1●OP505シリーズフォトトランジスタ. Optek Technology Inc製のOP505シリーズは、IR NPNシリコンフォトトランジスタです。 これらの製品は、青色の3 mm (T-1)エポキシパッケージに収納されています。 この小型パッケージにより、OP505シリーズはスペースに制限のある用途に最適です。. OP505 IR NPNシリコンフォトトランジスタの特長: OP505A、OP505B、OP505C、OP505D 3 mm (T-1)スルーホールパッケージ 様々な感度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする