Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル パネルマウント NC3MAH 無電解ニッケルの上に金コバルトめっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179068 品番NC3MAH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ライトアングル●色: 黒●表面処理:コンタクト: 無電解ニッケルの上に金コバルト●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Aシリーズシャーシコネクタ. 最小サイズのシャーシ取り付けコネクタで、高パッキング密度を実現 スチールラッチロック又は保持スプリング付きプラスチックハウジング 硬質金めっき及び研磨仕上げコンタクト部を採用した、フォークタイプコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする