Ohmite SMDレジスタ, 1GΩ, 0805 (2012M), 0.125W HVC0805Z1007JET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179165 品番HVC0805Z1007JET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●抵抗: 1GΩ●テクノロジー: ラップアラウンド●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●許容差: ±5%●定格電力: 0.125W●温度係数: ±250ppm/℃●シリーズ: HVC●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●Ohmite 0805 HVCシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite HVCシリーズ精密高電圧表面実装抵抗器(0805パッケージサイズ)です。HVCシリーズは、抵抗の温度係数が低く、低電圧依存で、高真空用途に適しています。. 特長と利点:. 厚膜技術の高付加価値チップ抵抗器 低温度 / 電圧依存(低TCR / VCR) 最大3000 Vの高動作電圧 高真空用途(有機物なし)に最適 ラップアラウンド端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする