Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX ニッケルの上に銀めっき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179260 品番NC4FXX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする