Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB365T55

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179549 品番OPB365T55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 10μs●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 24.61×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 24.61mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●動作温度レンジ: -40 → +85℃●OPB355/360/370/380/390シリーズスロット型光スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。 OPB360、OPB370、OPB380、OPB390は、フォトトランジスタセンサを使用します。 OPB355はフォトダイオードセンサを搭載しています。 スロット型光スイッチに適した用途: 非接触の物体検出、組み立てライン自動化、マシンオートメーション、装置及び機械の保安. スロット型光スイッチの特長: 基板実装: OPB355、OPB360、OPB370 ワイヤ接続: OPB380、OPB390 多様なオプションを備えた標準製品 L、N、P、Tの取り付け構成 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする