MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の 受動部品その他関連用品
Murata エレクトロニックサウンダ 85dB スルーホール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02179558
品番
PKM22EPPH4007-B0
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V dc●サウンドレベル: 85dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: サウンダ●直径: 22mm●高さ: 10.8mm●寸法: 22 (Dia.) x 10.8mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 4kHz●静電容量: 12nF●丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
RoHS指令(10物質対応)
対応