OSA Opto 赤外線発光ダイオード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様OSA Opto IR LED ですOSA Opto InGaAs 、 MQW IR LED は、可視光よりも長い Wavelength な光を送出するソリッドステート照明( SSL )タイプのダイオードです。定格順方向電圧は 1.4 V 、定格順方向電流は 100 mA です。特長と利点 高出力 5 mm の標準パッケージに収められた高速赤外線 LED スタンドオフリードのないハウジング 動作温度範囲: -20℃ 〜 80℃ Peak Wavelength 1060nm 消費電力は 150mW です 立ち上がり時間は 20 ns です用途 光通信 安全装置とオートメーション 注文コード02179655 品番EOLD-1060-525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様OSA Opto IR LED ですOSA Opto InGaAs 、 MQW IR LED は、可視光よりも長い Wavelength な光を送出するソリッドステート照明( SSL )タイプのダイオードです。定格順方向電圧は 1.4 V 、定格順方向電流は 100 mA です。特長と利点 高出力 5 mm の標準パッケージに収められた高速赤外線 LED スタンドオフリードのないハウジング 動作温度範囲: -20℃ 〜 80℃ Peak Wavelength 1060nm 消費電力は 150mW です 立ち上がり時間は 20 ns です用途 光通信 安全装置とオートメーション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする