※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02179808
品番
CD-SL-V L100 1.5X60°X5
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
1.5
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
5
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
VCDL1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。