仕様●静電容量: 220nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1210×5R / X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応