NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 受動部品
NEUTRIKの 受動部品その他関連用品
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-BAG 銀めっき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179978
品番
NC3MXX-BAG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応