※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1.0
全長(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
02180036
品番
CE-QL-V L100 1X90°X4
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
全長(mm)
100
刃長(mm)
1.0
シャンク径(Φmm)
4
刃先径(Φmm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
VCL1.0Z
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。