NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 機構部品(電子部品)
NEUTRIKの 基板用コネクタ
Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FD-LX ニッケルの上に銀めっき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02180197
品番
NC3FD-LX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応