NORGREN
NORGRENの 電子部品(オンボード)
NORGRENの 受動部品
NORGRENの 受動部品その他関連用品
Norgren サイレンサ T40シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ネジインレット接続: R 1/4オス●インレット接続タイプ: ネジ●材料: 青銅●メーカーシリーズ: T40●タイプ: サイレンサ●最高流入圧力: 10バール●動作温度 Min: -20℃●ネジインレット接続ネジジェンダー: オス●動作温度 Max: +80℃●ネジインレット接続ネジ規格: R●ネジインレット接続サイズ: 1/4インチ●ボディ材質: 真鍮●IMI Norgren
注文コード
02180285
品番
T40B2800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ネジインレット接続: R 1/4オス●インレット接続タイプ: ネジ●材料: 青銅●メーカーシリーズ: T40●タイプ: サイレンサ●最高流入圧力: 10バール●動作温度 Min: -20℃●ネジインレット接続ネジジェンダー: オス●動作温度 Max: +80℃●ネジインレット接続ネジ規格: R●ネジインレット接続サイズ: 1/4インチ●ボディ材質: 真鍮●IMI Norgren
RoHS指令(10物質対応)
対応