※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の T型スライドハンドル
T形スライドハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02180437
品番
210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,895
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
L型又はT形レンチとしても使える。
差込角部がスライドするので、ターンが容易。
差込角(mm)
6.35
質量(g)
60
寸法H(mm)
17.0
全長L(mm)
105
寸法D(mm)
8.0