Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin DIPC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●パッケージタイプ: DIPC●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 375mA●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TinySwitch-II、Power Integrations 注文コード02180599 品番TNY266PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●パッケージタイプ: DIPC●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 375mA●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TinySwitch-II、Power Integrations

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする