PICO TECHNOLOGY
Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02180766
品番
PICOSCOPE 2205A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●アナログ/デジタル : アナログMHz●オシロスコープタイプ : PCベース●シリーズ : PicoScope 2000●電源 : USB●最小垂直軸感度 : 10mV/div●最大垂直軸感度 : 4V/div●最小タイムベース : 5ns/div●レコード長 : 128M points●Pico Technology オシロスコープPico Technology 2000 シリーズのオシロスコープは、帯域幅 25 MHz です。2 チャンネル、 PC ベースで、小型軽量の最新オシロスコープです。ベンチトップデバイスの代替品となります。このオシロスコープはベンチで使用するため、占有スペースは小さく、テスト対象の回路のすぐ横に設置できます。PicoScope6 ソフトウェア(付属)は、シリアルデコードやマスクリミットテストなどのハイエンド機能を標準に組み込めるようにします。サンプルレートは 200MS/s です。USB接続により、簡単にフィールドデータを印刷、コピー、保存、メールで送信することができます。高速USBインターフェースにより、データの高速送信が可能になります。また、USB電源を使用することで、大型の外部電源を持ち運ぶ必要もなくなります。 注: 付属のソフトウェアには、PicoScope6、Windows と Linux SDK、サンプルプログラムには C、Visual Basic、Excel VBA、LabVIEW があります。PicoScope ソフトウェア のPC要件は、Microsoft Windows XP( SP3 )、Windows Vista、Windows 7、Windows 8(Windows RTを除く)の 32 ビット、64 ビットです。 付属品: 60 MHz プローブ(2)、USB ケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア、リファレンス CD Pico PC ベース特長ポケットサイズのオシロスコープでベンチトップ並の性能を発揮 シンプルでコスト効率の高いソリューション 高速リアルタイムサンプリングレート 等価時間サンプリング( ETS )モード 内蔵の任意波形ジェネレーター 高度なデジタルトリガー 持続ディスプレイモード UUSB接続とUSB電源 ソフトウェアの無料更新 マスクリミットテスト シリアルバスデコード 10,000波形の環状バッファ バッファメモリ:16 kS用途設計 テスト 教育 サービス 監視 故障診断 修理認証EN 61010-1:2010 準拠 WEEE 認証 EN61326-1 : 2006 FCC Part 15 Subpart B
寸法(mm)
142 x 92 x 19
RoHS指令(10物質対応)
対応