Optek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02180940 品番OPB815WZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: シャシーマウント●パッケージタイプ: 基板モジュール●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 9.53mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする