OXLEY
OXLEYの 電子部品(オンボード)
OXLEYの 受動部品
OXLEYの 受動部品その他関連用品
Oxley シグナルフィルタパネルマウント200 V dc10A DLT4シリーズ 10000MHz22nF36mm-55℃+125℃36mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02181001
品番
239-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: DLT4●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 200 V dc●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 10000MHz●寸法: 36mm●高さ: 22mm●長さ: 36mm●動作温度 Max: +125℃●動作温度 Min: -55℃●静電容量: 22nF
RoHS指令(10物質対応)
対応