TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 両口めがねレンチ
めがねレンチセット(45°ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
対辺寸法(mm)
8×10、 11×13、 12×14、 14×17、 19×22、 24×27
セット内容
8×10、 11×13、 12×14、 14×17、 19×22、 24×27
注文コード
02181067
品番
2700M
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・セット内容・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。
めがね部は12角です。
セット内容
8×10、 11×13、 12×14、 14×17、 19×22、 24×27
質量(kg)
2.0
用途
ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
トラスコ品番
120-0470
形状
オフセット
対辺寸法(mm)
8×10、 11×13、 12×14、 14×17、 19×22、 24×27