めがねレンチセット(45°ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(8本組) 対辺寸法(mm)8×9、 10×12、 11×13、 14×17、 19×21、 22×24、 23×26、 24×27 セット内容8×9、 10×12、 11×13、 14×17、 19×21、 22×24、 23×26、 24×27 注文コード02181076 品番2800M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,010 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は対辺寸法・セット内容・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。
めがね部は12角です。

セット内容8×9、 10×12、 11×13、 14×17、 19×21、 22×24、 23×26、 24×27 質量(kg)3.4 用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番120-0488 形状オフセット 対辺寸法(mm)8×9、 10×12、 11×13、 14×17、 19×21、 22×24、 23×26、 24×27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする