NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 機構部品(電子部品)
NEUTRIKの 基板用コネクタ
Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR RCA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: オス●タイプへ変換: RCA●タイプ: オーディオ●終端1: メス XLR (1)●終端2: オス RCA (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。
注文コード
02181116
品番
NA2FPMM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: オス●タイプへ変換: RCA●タイプ: オーディオ●終端1: メス XLR (1)●終端2: オス RCA (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。
RoHS指令(10物質対応)
対応