Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●コネクタB: プッシュイン6 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●コネクタC: プッシュイン6 mm●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A / B: 6 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気 注文コード02181281 品番C00820600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●コネクタB: プッシュイン6 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●コネクタC: プッシュイン6 mm●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A / B: 6 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする