曜日別特売
TGHGCR0050FE Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,5mΩ,±1% ARCOL(OHMITE) 02181387

Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,5mΩ,±1%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02181387品番TGHGCR0050FE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●抵抗: 5mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全体の幅: 24.9mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする