曜日別特売
4723-0 Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0 POMONA 02181439

Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02181439品番4723-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●プロダクトタイプ: フッククリップ●チップタイプ: フック●色: 黒●定格電流: 5A●定格電圧: 60V dc●コンタクト材質: 金●チップサイズ: 3mm●長さ: 65mm●バナナジャック付き Pomona Minigrabber R テストクリップには、プランジャに内蔵された標準的なバナナジャックがあります。バナナプラグパッチコードの端にグラバーテストクリップを直接取り付けるのに最適です 黒色ですRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする