Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 178-009-513R491

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181500 品番178-009-513R491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: デュアルポートD-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.58mm●幅: 25.4mm●深さ: 31.75mm●寸法: 30.58×25.4×31.75mm●動作温度 Min: -55.0℃●4種類の業界サイズ / ピンを揃えたデュアルポートD-Sub: 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン)、高密度(15ピン) 低コストで高性能の打ち抜きコンタクト スタック型D-Subは、正しくかん合すると同時に基板スペースを最大化 ニッケルめっきシェルの接地インデントにより、良好なアース性能と保持力を実現 金属製シェルでシールド性能を向上 他のD-Subコネクタと完全にかん合可能 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂(プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: 黄銅 / めっき: 金フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする