Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 772-E09-103R001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181518 品番772-E09-103R001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●ピッチ: 2.769mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 0 V●長さ: 30.81mm●幅: 10.08mm●深さ: 12.6mm●寸法: 30.81×10.08×12.6mm●動作温度 Min: -50.0℃●NorComp SEAL-D 772 773 774シリーズ標準密度IP67シールドD-Subコネクタ. SEAL-D 772 773 774シリーズ標準密度IP67シールドD-Subコネクタは、ケーブル取り付け具、垂直基板実装、及びライトアングル基板実装として利用可能です。これらのSEAL-D IP67 D-Subコネクタは、IEC-529-IP67要件に適合し、標準的なD-Subコネクタと同じ物理サイズ及びフットプリントを維持するシーリングテクノロジーを備えています。この機能により、IP66 67設計のアップグレードを実装するときの、現在のD-subコネクタを交換し、エンクロージャと基板のデザインを変更する必要性が軽減されます。SEAL-D IP67シールドD-Subは、非常に信頼性の高い旋削加工コンタクトと、シールド及びアース性能を向上させるアースインデント付きニッケルめっきスチールシェルを備えています。773シリーズD-Subコネクタのフットプリントは7.19 mm、774シリーズのフットプリントは9.4 mmです。これらのSEAL-D IP67シールドD-Subコネクタは、業界標準のサイズである915、及び25ポジションをご用意しています。これらのコネクタのパネルシーリングキットは別売りです。. 特長と利点. IEC-529-IP67要件に適合するシーリング シーリング技術により、標準的なD-subプロファイルを維持 信頼性の高い旋削加工コンタクト ニッケルめっきスチールシェルにより、シールド性能を向上 アース性能と保持力を向上させる接地インデント. 製品用途の情報. このSEAL-DシリーズD-Subコネクタは、屋外で使用したり、一時的な洗浄又は浸漬にさらされたりする用途向けに最適です。用途は、ハンドヘルドコンピュータ及びスキャナ、リモートセンサ及びデータロガー、産業用及び医療用機器、トランスミッタ及び非常用信号灯、ガス 電気 水道メータシステム、携帯用発電器、個人用 商用船舶電子機器など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする