Power Integrations 電源スイッチIC LNK362

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02181658 品番LNK362PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●電源スイッチの種類: オフライン●オン抵抗: 88Ω●最大動作電流: 375mA●パワーレーティング: 2.6W●保護機能: ショート●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DIPB●ピン数: 8●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●シリーズ: LNK362●LinkSwitch-XT、Power Integrations. LinkSwitch-XTファミリは、超ローパワーAC-DC電源変換を提供します。. 700 V内部MOSFET定格 セルフパワー型 オン / オフ制御 ヒステリシス過熱保護 電力制限 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする