曜日別特売
6-100N パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02181697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーレンチ

商品レビューを投稿する
トルク調整範囲(N・m)(入力)283/(出力)850
差込角(mm)(入力)12.7/(出力)19
全長(mm)466
寸法L(mm)123
内容量1個注文コード02181697品番6-100N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥88,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。
・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。
・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。
機種選定の仕方:
・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。
・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。
・倍率 3.0倍
・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %
最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)466差込角(mm)(入力)12.7/(出力)19精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20トルク調整範囲(N・m)(入力)283/(出力)850負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械質量(kg)2.5寸法D(Φmm)62寸法H(mm)67付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケーストラスコ品番119-9374寸法L(mm)123ケース寸法(mm)143×533×80寸法K(mm)112寸法h(mm)62寸法C(Φmm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする