NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 受動部品
NEUTRIKの 受動部品その他関連用品
Neutrik RCAプラグ NYS373-0 オス 金めっき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02181877
品番
NYS373-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応