PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181981 品番PEC-03-02-T-S-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 9.8A●定格電圧: 250 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: PEC●深さ: 7.9mm●PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス. Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8 mmのカードに適合します。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。 このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9 mm、ボディ幅は4.45 mmです。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86 mmのポスト長が適しています。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。. PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする