Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 5-Pin OPB900W55Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(92個) 注文コード02182051 品番OPB900W55Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 5●寸法: 30.99×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 30.99mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB900℃●OPB900 → OPB913 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technology製のOPB900 → OPB913シリーズは、PhotologicRスロット型光学スイッチです。 これらの内蔵回路スイッチは、標準のハウジングを備えているので、設計エンジニアの柔軟性が向上します。 これには、TTL出力の各種タイプと極性、及びシェル材質が含まれます。 Lシリーズのスロット型光学スイッチは基板に取り付けます。一方、Wシリーズには26 AWGのワイヤが付属しています。 OPB900 → OPB913シリーズに適した用途: 機械スイッチの交換品、速度表示、機械式リミットの表示、エッジ検出及び物体検出 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする