NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 受動部品
NEUTRIKの 受動部品その他関連用品
Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ロッキングジャック ステレオ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02182349
品番
NJ3FC6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: メス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ロッキングジャック●タイプ: ステレオ●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛アルミニウム銅合金●色: ナチュラル●極数: 3
RoHS指令(10物質対応)
対応