Neutrik XLRコネクタ オス 6極 ストレート パネルマウント NC6MD-LX ニッケルの上に銀めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182358 品番NC6MD-LX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●極数: 6●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする