Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 172-E15-113R001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182516 品番172-E15-113R001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 10.9mm●シリーズ: 172●Norcomp D-sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、ねじ式機械コンタクトを備え、信頼性が高く、コンタクトは取り外し不可能です。コンタクトタイプはオスで、 DIP はんだ終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきマットを使用しています動作温度は -50 → +100 ° C です コンタクト材質は黄銅である RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする