Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, 960-025-010R011

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182541 品番960-025-010R011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●ハウジング材質: サーモプラスチック●シリーズ: 960, MICRO-D●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアメスD-Subコネクタバックシェルキット. MICRO-DマイクロミニチュアメスD-Subコネクタバックシェルキットで、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計です。マイクロミニチュアD-Subコネクタは、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。MICRO-Dメスバックシェルキットは、熱可塑樹脂バックシェル、スズめっきスチールアライメントスリーブ、スズめっきカバー、熱可塑樹脂フロント リア絶縁体、2 2-56 ジャックスクリューから構成されています。メスコンタクトは別売りです。このMICRO-Dメスバックシェルキットは、業界標準のサイズである915、及び25ポジションをご用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする