Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 15 極 標準D-Sub, 黒, 970-015-040R011

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182629 品番970-015-040R011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: 黒●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています 黒のタイプの p を使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° C RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする