NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 機構部品(電子部品)
NEUTRIKの 基板用コネクタ
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02182699
品番
NC3MRX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応