Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182708 品番NC3FRX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする