Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-21231F21

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182796 品番LP9-21231F21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 赤●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●LEDの色: 赤●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 5 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: LP9-21231F21●LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする