Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 180-015-173L000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02183031 品番180-015-173L000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●シリーズ: 180●Norcomp 圧着 / ポーク D-Sub 高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。この製品は、圧着 / 負荷タイプの終端処理とそれを使用しています プラグシェルには、インデントがあります標準的な D-sub コネクタよりも約 65 % 高密度です 動作温度は -50 → +100 ° C です RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする