Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル PCBマウント NC3FD-H ニッケルの上に銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02183119 品番NC3FD-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする