Murata ピエゾブザートランスデューサ 70dB 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02183277 品番PKLCS1212E2000-R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 3V ac●最大供給電圧: 25V ac●サウンドレベル: 70dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: ブザー●長さ: 12mm●奥行き: 12mm●高さ: 3mm●寸法: 12×12×3mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2kHz●角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする