Murata Power Solutions
Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 680 μH, 3A, 27 x 19.5 x 20mm, 60B684C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
02183347
品番
60B684C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス: 680 μH●最大直流電流: 3A●長さ: 27mm●奥行き: 19.5mm●高さ: 20mm●寸法: 27×19.5×20mm●許容差: ±15%●最大直流抵抗: 135mΩ●シリーズ: 6000B●最大自己共振周波数: 1.59MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●6000Bシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Bシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 最高10.5 A IDC 47 → 680 μH 高エネルギー蓄積、超低抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応